Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK PI-Spring 4² bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472597060205
Réf. Sonepar
00026706020
Réf. Fournisseur
1SNK706020R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de raccordement cable rigide
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6 mm
profondeur
55.3 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZK4-BL Bloc de jonction SNK PI-Spring 4² bleu