Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions orange - 1SNK705032R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - rouge
largeur - 5.2 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472597050329
Réf. Sonepar
00026705032
Réf. Fournisseur
1SNK705032R0000
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
rouge
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.22...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.22...0.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
65.3 mm
profondeur:
44.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
pays de fabrication:
MAROC
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s’adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe). •En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs. •En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils. La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l’effort d’insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).L’angle d’insertion de 30° offre un gain d’encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l’angle de courbure du conducteur.Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


