Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² bleu - 1SNK705020R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472597050206
Réf. Sonepar
00026705020
Réf. Fournisseur
1SNK705020R0000
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
1000 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de raccordement cable rigide:
0.22...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
50.9 mm
profondeur:
40.2 mm
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


