Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 10² sectionnable - 1SNK508315R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 10² sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...10 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 8 mm

  • courant assigné In - 25 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472595083152

Réf. Sonepar

00026000095

Réf. Fournisseur

1SNK508315R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...10 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

8 mm

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.2...10 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

53 mm

profondeur:

51.35 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

ZS10-S Bloc de jonction SNK Vissé 10² sectionnable

Les Atouts de la gamme:

les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec