Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 10² sectionnable fusible (T. fusion 24-110V) - 1SNK508421R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 630 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472595084210
Réf. Sonepar
00026508421
Réf. Fournisseur
1SNK508421R0000
Marque
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
630 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
24...60 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
MAROC
hauteur:
74.3 mm
profondeur:
76.3 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de la gamme:
les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


