Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 10²avec alvéole de test - 1SNK508312R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 8 mm
courant assigné In - 50 A
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472595083121
Réf. Sonepar
00026508312
Réf. Fournisseur
1SNK508312R0000
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
8 mm
courant assigné In:
50 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
80.7 mm
profondeur:
52 mm
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
glissant
pays de fabrication:
MAROC
Les Atouts de la gamme:
les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


