Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc de jonction tige Beige Hd185/36.F12.31.1 - 1SNA295405R2700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction tige Beige Hd185/36.F12.31.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...150 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592954059

Réf. Sonepar

00026295405

Réf. Fournisseur

1SNA295405R2700

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...150 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

36 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

750 V

section de raccordement cable rigide:

25...150 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

50 mm

profondeur:

46 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA HD HD185/36.F12.31.1 Hd185/36.F12.31.1 Borne Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec