Te Entrelec - Bloc de jonction vissé liaison gris 70²/22 - 1SNA400305R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction vissé liaison gris 70²/22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...70 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472594003052

Réf. Sonepar

00026000008

Réf. Fournisseur

1SNA400305R1000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...70 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

22 mm

courant assigné In:

192 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

70...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

25...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

74 mm

profondeur:

75.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

étages reliés à l'intérieur:

Oui

SNA Vissé D70/22 D70/22 Borne vissé-Liaison-Gris

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec