Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc SNA 4² sectionnable - 1SNA115512R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc SNA 4² sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 6 mm

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par cosse à souder

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...6 mm²

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591155129

Réf. Sonepar

00026115512

Réf. Fournisseur

1SNA115512R0400

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

6 mm

finition raccordement électrique 1:

raccordement par cosse à souder

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

hauteur:

54.5 mm

profondeur:

40.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA Vissé M4/6.SNBT.H Bloc SNA 4² sectionnable

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec