Te Entrelec - Blocs de distribution en ligne 76A, 15 connection - 1SNL407611R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 76 A
hauteur - 148 mm
largeur - 59.8 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599101135
Réf. Sonepar
07600910113
Réf. Fournisseur
1SNL407611R0000
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
76 A
hauteur:
148 mm
largeur:
59.8 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
INDE
15 connexions PI-spring, pour distribution d'énergie en ligne, jusqu'à 25 mm²
Les Atouts de la gamme:
Compact, anti-vibration grâce à leur technologie push-in et rapide à installer, ils permettent la distribution de puissance en ligne dans les armoires électriques. Bénéficiez de la technologie sans vis. Les avantages des DBLK : > 3 options de montage adaptéesà de nombreuses configurations (horizontal et vertical sur rail DIN ou sur panneau)> Identification claire : Double zone de marquage, surface de marquage planne type “SNK”, kit de marquage prêt à l’emploi livré avec chaque bloc (L1, L2, L3, N, PE, “+”, “-” , rouge, bleu, vert), instructions de montage au dos des produits.> Câblage facile : bonne visibilité du câblage grâce au raccordement en ligne et à l’accès frontal, câblage mains libres, avec ou sans tournevis.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Les Atouts de la gamme:
Compact, anti-vibration grâce à leur technologie push-in et rapide à installer, ils permettent la distribution de puissance en ligne dans les armoires électriques. Bénéficiez de la technologie sans vis. Les avantages des DBLK : > 3 options de montage adaptéesà de nombreuses configurations (horizontal et vertical sur rail DIN ou sur panneau)> Identification claire : Double zone de marquage, surface de marquage planne type “SNK”, kit de marquage prêt à l’emploi livré avec chaque bloc (L1, L2, L3, N, PE, “+”, “-” , rouge, bleu, vert), instructions de montage au dos des produits.> Câblage facile : bonne visibilité du câblage grâce au raccordement en ligne et à l’accès frontal, câblage mains libres, avec ou sans tournevis.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


