Non retournable

Te Entrelec - Borne 1² Vissé/ADO (auto-dénudante) au pas de 5 grise - 1SNA199571R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Borne 1² Vissé/ADO (auto-dénudante) au pas de 5 grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5 mm

  • courant assigné In - 13.5 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591995718

Réf. Sonepar

00026199571

Réf. Fournisseur

1SNA199571R2400

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

5 mm

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

41 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D1/5.ADO.1 D1/5.Ado.1 Borne Ado Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec