Non retournable

Te Entrelec - Bp8.A4 Short Circuit Plugs - 1SNA173888R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bp8.A4 Short Circuit Plugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591738889

Réf. Sonepar

00026173888

Réf. Fournisseur

1SNA173888R2000

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé BP8.A4 Bp8.A4 Short Circuit Plugs

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec