Te Entrelec - Brj1Ag Mounting Rails - 1SNA167531R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 26.6 mm
hauteur - 3.8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591675313
Réf. Sonepar
00026167531
Réf. Fournisseur
1SNA167531R1300
Marque
Te Entrelec
longueur:
26.6 mm
hauteur:
3.8 mm
Essailec BRJ1AG Brj1Ag Mounting Rails
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec