Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Broche 1,5mm² pour fiches Essailec Courant - 1SNA167265R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Broche 1,5mm²  pour fiches Essailec Courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 5 mm

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • hauteur - 5 mm

  • profondeur - 36 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591672657

Réf. Sonepar

00026167265

Réf. Fournisseur

1SNA167265R0000

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

5 mm

finition raccordement électrique 1:

autre

hauteur:

5 mm

profondeur:

36 mm

Broche 1,5mm² pour fiches Essailec Courant BRE-C-1.5

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec