Te Entrelec - Broche 2,5mm² pour fiches Essailec Tension - 1SNA164923R1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur - 5 mm
section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²
hauteur - 5 mm
profondeur - 36 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591649239
Réf. Sonepar
00026164923
Réf. Fournisseur
1SNA164923R1100
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur:
5 mm
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
hauteur:
5 mm
profondeur:
36 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


