Te Entrelec - BRT80A distribution Terminal Blocks - Feed-Through - Four Poles - 1SNA179534R2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
hauteur - 85 mm
largeur - 88 mm
profondeur - 45 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591795349
Réf. Sonepar
00026179534
Réf. Fournisseur
1SNA179534R2200
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
4
hauteur:
85 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
BRT BRT80A BRT80A distribution Terminal Blocks - Feed-Through - Four Poles
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


