Non retournable

Te Entrelec - Capot de Protection pour blocs de jonction vissé, pas de 5,2mm - 1SNK900618R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Capot de Protection pour blocs de jonction vissé, pas de 5,2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 5.2 mm

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599097490

Réf. Sonepar

00026909749

Réf. Fournisseur

1SNK900618R0000

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

5.2 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

MAROC

Capot de Protection pour blocs de jonction vissé, pas de 5,2mm. Empeche l'accès aux têtes de vis et indique les circuits sous tension

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec