Te Entrelec - Capot pour goulotte, largeur 100mm,PVC, Gris - 1SET411205R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
pays de fabrication - TURQUIE
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599034211
Réf. Sonepar
07600730605
Réf. Fournisseur
1SET411205R0000
Marque
Te Entrelec
pour largeur de canal:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
WD-1-CP-GR100, Capot pour goulotte, largeur 100mm,PVC, Gris
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes de câblages ENTRELEC sont destinées aux applications industrielles standards avec la gamme PVC standard ainsi qu'aux applications plus spécifiques telles que le ferroviaire ou la marine avec la gamme sans halogène. Les lamelles sont sécables à la main et découpable avec outils en fond de goulotte. Toutes nos goulottes acceptent l'utilisation de collier grâce à des trous dédiés. Les accessoires sont sans vis et encliqutables l'intérieure de la goulotte grâce à un moulage spécifique.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes de câblages ENTRELEC sont destinées aux applications industrielles standards avec la gamme PVC standard ainsi qu'aux applications plus spécifiques telles que le ferroviaire ou la marine avec la gamme sans halogène. Les lamelles sont sécables à la main et découpable avec outils en fond de goulotte. Toutes nos goulottes acceptent l'utilisation de collier grâce à des trous dédiés. Les accessoires sont sans vis et encliqutables l'intérieure de la goulotte grâce à un moulage spécifique.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


