Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Capot pour goulotte, largeur 25mm,PC/ABS,Resistante au feu, sans halogène, Gris - 1SET411250R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Capot pour goulotte, largeur 25mm,PC/ABS,Resistante au feu, sans halogène, Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599034235

Réf. Sonepar

07600730607

Réf. Fournisseur

1SET411250R0000

Marque

Te Entrelec

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

WD-1-CH-GR025, Capot pour goulotte, largeur 25mm,PC/ABS,Resistante au feu, sans halogène, Gris

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes de câblages ENTRELEC sont destinées aux applications industrielles standards avec la gamme PVC standard ainsi qu'aux applications plus spécifiques telles que le ferroviaire ou la marine avec la gamme sans halogène. Les lamelles sont sécables à la main et découpable avec outils en fond de goulotte. Toutes nos goulottes acceptent l'utilisation de collier grâce à des trous dédiés. Les accessoires sont sans vis et encliqutables l'intérieure de la goulotte grâce à un moulage spécifique.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec