Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyam., pré-marqué L1-L2-L3-N-Pe (X20) Verti. - 1SNK149002R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyam., pré-marqué L1-L2-L3-N-Pe (X20) Verti.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591490022

Réf. Sonepar

00026149002

Réf. Fournisseur

1SNK149002R0000

Marque

Te Entrelec

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5.2 mm

couleur:

blanc

MC512PA L1-L2-L3-N-PE (x20) Ve Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyam., pré-marqué L1-L2-L3-N-Pe (X20) Verti.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec