Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée 501->600 Horiz - 1SNK145061R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591450613
Réf. Sonepar
00026145061
Réf. Fournisseur
1SNK145061R0000
Marque
Te Entrelec
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec