Non retournable

Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée L1 (X100) Vertical - 1SNK148052R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée L1 (X100) Vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591480528

Réf. Sonepar

00026148052

Réf. Fournisseur

1SNK148052R0000

Marque

Te Entrelec

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5.2 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

MAROC

MC512PA L1 (x100) Vertical Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée L1 (X100) Vertical

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec