Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 8mm et +, polyam., pré-marquée -48V (X100) Vertical - 1SNK168222R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 8 mm
couleur - blanc
pays de fabrication - MAROC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591682229
Réf. Sonepar
00026168222
Réf. Fournisseur
1SNK168222R0000
Marque
Te Entrelec
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
8 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
MAROC
MC812PA -48V (x100) Vertical Carte 100 repères pour SNK 8mm et +, polyam., pré-marquée -48V (X100) Vertical
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec