Te Entrelec - Cbm8-Connecteur de Blindage - 1SNA178746R1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 0.8 mm
hauteur - 2.8 mm
profondeur - 68 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591787467
Réf. Sonepar
00026178746
Réf. Fournisseur
1SNA178746R1500
Marque
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
0.8 mm
hauteur:
2.8 mm
profondeur:
68 mm
SNA Vissé CBM8 Cbm8-Connecteur de Blindage
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


