Te Entrelec - Cf4/10 011505024 - 1SNA115050R2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 300 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591150506
Réf. Sonepar
00026115050
Réf. Fournisseur
1SNA115050R2400
Marque
Te Entrelec
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
300 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
2.2 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-10...55 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Non
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


