Te Entrelec - Cf4/10 011505111 - 1SNA115051R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cf4/10 011505111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591150513

Réf. Sonepar

00026115051

Réf. Fournisseur

1SNA115051R1100

Marque

Te Entrelec

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

300 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

2.2 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-10...55 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

avec conducteur de protection:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé CF4/10 Cf4/10 011505111

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec