Te Entrelec - Connecteur M8,Femelle, Alliage cuivre, Polyamide 67 GF30,Noir - 1SET310131R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Connecteur M8,Femelle, Alliage cuivre, Polyamide 67 GF30,Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599090620

Réf. Sonepar

07600730012

Réf. Fournisseur

1SET310131R0000

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.2 m

sans halogène:

Non

blindé:

Non

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

CHINE

Connecteurs circulaires standards M8, Femelle, Montage panneau Droit, 3 Positionss, Wire , Courant nominal du contact 3A (max), Signal, Nickel, Alliage cuivre

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec