Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Connecteur Mâle, M12, Alliage cuivre, Polyamide 66 GF25,Noir - 1SET310809R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Connecteur Mâle, M12, Alliage cuivre, Polyamide 66 GF25,Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • nombre de pôles - 8

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599091436

Réf. Sonepar

07600730177

Réf. Fournisseur

1SET310809R0000

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

nombre de pôles:

8

sans halogène:

Non

blindé:

Non

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

10 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs circulaires standards M12, Mâle, 8 Positions, Plombable, Courant nominal du contact 2A (Max), Signal, Nickel

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec