Te Entrelec - Connecteur Mâle, M12, Alliage cuivre, Polyamide 66 GF25,Noir - 1SET311093R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 0.2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599092402
Réf. Sonepar
07600730191
Réf. Fournisseur
1SET311093R0000
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
0.2 m
sans halogène:
Non
blindé:
Non
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


