Te Entrelec - Connecteur Mâle, M12, PBT, Polyamide 66 GF25,Noir - 1SET310535R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - à angle droit
nombre de pôles - 4
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599094031
Réf. Sonepar
07600730247
Réf. Fournisseur
1SET310535R0000
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
à angle droit
nombre de pôles:
4
sans halogène:
Oui
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


