Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Cor-C-R1-6.6016663805 - 1SNA166638R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cor-C-R1-6.6016663805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - rouge

  • largeur - 44 mm

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591666380

Réf. Sonepar

00026166638

Réf. Fournisseur

1SNA166638R0500

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

montage direct

couleur:

rouge

largeur:

44 mm

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-10...55 °C

profondeur:

210 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

enfichable

finition de la séparation transversale:

enfichable

avec prise de test intégrée:

Non

Essailec COR-C-R1-6.6 Cor-C-R1-6.6016663805

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec