Te Entrelec - Cor-C-R5-6.6016793417 - 1SNA167934R1700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur - 44 mm
courant assigné In - 15 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591679342
Réf. Sonepar
00026167933
Réf. Fournisseur
1SNA167934R1700
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur:
44 mm
courant assigné In:
15 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre d'étages:
1
hauteur:
63 mm
profondeur:
2232 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


