Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Cor-T-R5-2.2016793316 - 1SNA167933R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cor-T-R5-2.2016793316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 44 mm

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591679335

Réf. Sonepar

00026167934

Réf. Fournisseur

1SNA167933R1600

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

44 mm

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

63 mm

profondeur:

2232 mm

Essailec COR-T-R5-2.2 Cor-T-R5-2.2016793316

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec