🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - Cordons doubles, Mâle/Femelle, M8 vers M8, Droit, Gris - 1SET311580R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cordons doubles, Mâle/Femelle, M8 vers M8, Droit, Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599092860

Réf. Sonepar

07600730110

Réf. Fournisseur

1SET311580R0000

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

3 m

sans halogène:

Non

blindé:

Non

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

30 V

Cordons M8, Capteur/Actionneur, 4 Positions, Codage type A, Mâle/Femelle, M8 vers M8, Longeur des Cordons 3000 mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec