Te Entrelec - Cpc-1 Couvercle de Protection pour Embase Courant - 1SNA166578R0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - vert
largeur - 49 mm
finition raccordement électrique 1 - autre
hauteur - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591665789
Réf. Sonepar
00026166578
Réf. Fournisseur
1SNA166578R0100
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
vert
largeur:
49 mm
finition raccordement électrique 1:
autre
hauteur:
73 mm
profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


