Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - CPFT2/10 Fichier Femelle - 10 Pôles - Noir - 1SNA094310R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - CPFT2/10 Fichier Femelle - 10 Pôles - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 2

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472590943109

Réf. Sonepar

00026094310

Réf. Fournisseur

1SNA094310R2400

Marque

Te Entrelec

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

2

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

classe de protection (IP), monté:

IP20

SNA Vissé CPFT2/10 CPFT2/10 Fichier Femelle - 10 Pôles - Noir

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec