Te Entrelec - CPFT2/8009430807 - 1SNA094308R0700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - autre
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472590943086
Réf. Sonepar
00026094308
Réf. Fournisseur
1SNA094308R0700
Marque
Te Entrelec
type de raccordement:
autre
nombre de pôles:
2
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
classe de protection (IP), monté:
IP20
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


