Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Cpp-1 Couvercle de Protection pour Embase Polarite - 1SNA166647R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cpp-1 Couvercle de Protection pour Embase Polarite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 49 mm

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • hauteur - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591666472

Réf. Sonepar

00026166647

Réf. Fournisseur

1SNA166647R0600

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

49 mm

finition raccordement électrique 1:

autre

hauteur:

73 mm

profondeur:

30 mm

Essailec CPP-1 Cpp-1 Couvercle de Protection pour Embase Polarite

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec