Te Entrelec - Cpt-1 Couvercle de Protection pour Embase Tension - 1SNA166646R0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - gris
largeur - 49 mm
finition raccordement électrique 1 - autre
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591666465
Réf. Sonepar
00026166646
Réf. Fournisseur
1SNA166646R0500
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
autre
couleur:
gris
largeur:
49 mm
finition raccordement électrique 1:
autre
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
hauteur:
73 mm
profondeur:
30 mm
finition de la séparation longitudinale:
enfichable
finition de la séparation transversale:
enfichable
avec prise de test intégrée:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


