Non retournable

Te Entrelec - Cpt-2 Couvercle de Protection pour Embase Tension - 1SNA166577R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cpt-2 Couvercle de Protection pour Embase Tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - gris

  • largeur - 49 mm

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665772

Réf. Sonepar

00026166577

Réf. Fournisseur

1SNA166577R2000

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

largeur:

49 mm

finition raccordement électrique 1:

autre

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

hauteur:

73 mm

profondeur:

30 mm

finition de la séparation longitudinale:

enfichable

finition de la séparation transversale:

enfichable

avec prise de test intégrée:

Non

pays de fabrication:

MAROC

Essailec CPT-2 Cpt-2 Couvercle de Protection pour Embase Tension

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec