Non retournable

Te Entrelec - Cpv1-2-Capot de Protection-Transparent - 1SNA176816R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cpv1-2-Capot de Protection-Transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 73 mm

  • hauteur - 31.5 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591768169

Réf. Sonepar

00026176816

Réf. Fournisseur

1SNA176816R1200

Marque

Te Entrelec

couleur:

autre

largeur:

73 mm

hauteur:

31.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé CPV1-2 Cpv1-2-Capot de Protection-Transparent

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec