Te Entrelec - Cpv4-5-Capot de Protection-Transparent - 1SNA176791R2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 104.3 mm
hauteur - 40 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591767919
Réf. Sonepar
00026176791
Réf. Fournisseur
1SNA176791R2100
Marque
Te Entrelec
couleur:
autre
largeur:
104.3 mm
hauteur:
40 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
SNA Vissé CPV4-5 Cpv4-5-Capot de Protection-Transparent
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


