Non retournable

Te Entrelec - D1.5/6.Ado.1.Nf-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige - 1SNA400281R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1.5/6.Ado.1.Nf-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594002819

Réf. Sonepar

00026400281

Réf. Fournisseur

1SNA400281R0000

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

6 mm

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

41 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD D1.5/6.ADO.1.NF D1.5/6.Ado.1.Nf-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec