Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D1.5/6.Ado Borne Ado Liaison Rouge - 1SNA199081R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1.5/6.Ado Borne Ado Liaison Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - rouge

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591990812

Réf. Sonepar

00026199081

Réf. Fournisseur

1SNA199081R1500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

rouge

largeur:

6 mm

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

41 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA ADO D1.5/6.ADO D1.5/6.Ado Borne Ado Liaison Rouge

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec