Te Entrelec - D1.5/6.P.Ado Borne Ado Vert/Jaune - 1SNA199098R2600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1.5/6.P.Ado Borne Ado Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.34...1.5 mm²

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591990980

Réf. Sonepar

00026199098

Réf. Fournisseur

1SNA199098R2600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1.5 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...1.5 mm²

largeur:

6 mm

hauteur:

50 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.34...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

41 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D1.5/6.P.ADO D1.5/6.P.Ado Borne Ado Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec