Non retournable

Te Entrelec - D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Bleu - 1SNA199591R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 10 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591995916

Réf. Sonepar

00026199591

Réf. Fournisseur

1SNA199591R1100

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

6 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

68.5 mm

profondeur:

44.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA ADO D1.5/6.SNT2.ADO D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Bleu

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec