Te Entrelec - D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Gris Lumière - 1SNA199144R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 10 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591991444

Réf. Sonepar

00026199144

Réf. Fournisseur

1SNA199144R2000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

68.5 mm

profondeur:

44.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D1.5/6.SNT2.ADO D1.5/6.Snt2.Ado Borne Ado Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec