Te Entrelec - D1.5/7.2Ado-Cpe.Nf Ado Liaison Beige - 1SNA400154R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 7.6 mm
courant assigné In - 16 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472594001546
Réf. Sonepar
00026400154
Réf. Fournisseur
1SNA400154R0000
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
7.6 mm
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
65.5 mm
profondeur:
29 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


