Te Entrelec - D1.5/8.Sflt.Ado Borne Ado Gris Lumière - 1SNA199211R2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591992113
Réf. Sonepar
00026199211
Réf. Fournisseur
1SNA199211R2300
Marque
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.34...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
lampe à effluves
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
110...230 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC
section de raccordement cable rigide:
0.34...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par perforation
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
hauteur:
80.5 mm
pays de fabrication:
MAROC
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


