Te Entrelec - D1/5.D2.Ado Borne Ado Capteur/Actionneur Gris Lumière - 1SNA399896R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D1/5.D2.Ado Borne Ado Capteur/Actionneur Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593998960

Réf. Sonepar

00026399896

Réf. Fournisseur

1SNA399896R2300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

5 mm

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

93 mm

profondeur:

67.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D1/5.D2.ADO D1/5.D2.Ado Borne Ado Capteur/Actionneur Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec